Asahi Seiko Hanger Type Unit

Sebelum PPN:
Rp529.900 - Rp609.900
Spesifikasi
Dimension A (mm)40
Dimension H (mm)64
Dimension N (mm)PF3/4
Dimensions l (mm)19
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
ShapeHanger type unit

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan