SATO HOLDINGS Label Gun Hand (Alat Label Harga)

Sebelum PPN:
Rp1.599.900
Spesifikasi
Included AccessoriesBlack ink roller x 1, trial label (red double line) x 2
Label Size (1 Piece) (mm)10.4 x 18 horizontal
MaterialABS
Number of Tiers1
Number of print (digits)5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Light and durable. Easy operation.
Warning
Label is sold separately.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan