EBM Peeler GS 18-8 Chefland Type I (Pengupas Chefland)

Sebelum PPN:
Rp149.900
Spesifikasi
Blade Length (mm)50
Maker Part Number2799000
Overall Length (mm)204

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan