NAGASAWA MANUFACTURING GM 1H Empty Lock Round Base

Sebelum PPN:
Rp889.900
Spesifikasi
Backset (mm)51
Door Thickness (mm)30-36
FinishM amber painting
LockEmpty tablet
TypeMaruza

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Hairline finish GM. It is a standard specification of Nagasawa Seisakusho.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan