DULTON Glass Tea Pot Mirliton Glass Teapot Mill Riton

Sebelum PPN:
Rp439.900
Spesifikasi
Capacity (ml)700
Heat Resistance Temperature (°C)-20-150
Height (mm)135
Length (mm)120
MaterialHeat resistant glass
Width (mm)210

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Kitchen tool glass teapot

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait