DOGYU Glass Pattern Siding Hammer (Martil / Palu)

Sebelum PPN:
Rp469.900
Spesifikasi
Handle MaterialFiberglass
Head Diameter (Φmm)27
Main applicationDriving work
Overall Length (mm)330
Total Head Length (mm)122
TypeSingle-ended hammer

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is hard to leave a hammer mark and the finish is perfect. It is hard to be scratched.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan