Brother Full Color Roll Cassette

Sebelum PPN:
Rp509.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-3780-83
ColorWhite background/full color
Length (m)5
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Tape Width (mm)19

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Easily create original full-color labels without using ink
Full-color roll cassette for label writer "P-Touch Color".

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan