MCP Frequency Counter

Sebelum PPN:
Rp6.799.900
Spesifikasi
Dimensions (WxHxD) (mm)230x85x240
Frequency Band (Hz)10-2.4G
Number of Channels1
Sensitivity (mv)35 (1-20Hz), 20 (20Hz-100MHz), 30 (100MHz-2.4GHz)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
8-digit LED display

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan