Aichi Tokei Denki Flow Sensor ND Series (Sensor Aliran)

Sebelum PPN:
Rp5.299.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number62-3788-64
ConnectorR3/4
Flow Range (L/minute)3.0-60.0
Fluid Temperature Range (°C)0 to 60
Maximum Operating Pressure (MPa)1
Measurement PrincipleTangent impeller method
Nominal Diameter20

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It has excellent reproducibility and is ideal for batch control. Lineup of 3 different wetted materials

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan