TSUKUSHI KOBO Floor Number Display Board (300x300 Sc Board) (Papan Rambu)

Sebelum PPN:
Rp94.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)300x300
MaterialSC board
Number of Holes4
Sign Meaning2F
Thickness (mm)1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan