ATOM LIVINTECH Flat Long Door Puller

Sebelum PPN:
Rp209.900
Spesifikasi
Dimension L1 (mm)90
Dimension L2 (mm)84
Dimension W1 (mm)25
Dimension W2 (mm)19
Dimensions (mm)90
Dimensions d (mm)9.1
Dimensions t (mm)0.7
FinishWB plating
Included AccessoriesNail (# 18 x 16) round head x 2
MaterialBrass
Size90
TypeHandle

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan