ADVANTEC Filter Unit (Lab Disc)

Sebelum PPN:
Rp2.799.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number63-1237-85
Filter Diameter (Φmm)50
Filter MaterialPTFE
Hole Diameter (φmm)0.5
Material (Housing)Polypropylene
Maximum Operating Temperature (°C)60
SterilizingUnsterilized
TypeSolvent-based solution

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Membrane filter A filter unit with a diameter of 50 mm. Since it has an air bleeder, it is possible to prevent airlock.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan