KYOWA STAINLESS Ferrule Packing Silicone with Collar (Packing Ferrule Silikon)

Sebelum PPN:
Rp55.900
Spesifikasi
Dimension A (mm)63.8
Dimension C (mm)48
Dimension PCD (mm)56.5
MaterialSilicon
Nominal Diameter2.0S
ShapeFerrule packing

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait