NGK INSULATORS (BEALON) Explosion-Proof Monkey Wrench

Sebelum PPN:
Rp31.999.900
Spesifikasi
MaterialBeryllium copper alloy
Maximum Jaw Opening (mm)24
Nominal Size (mm)200
Overall Length (mm)210

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Explosion-proof product made of beryllium alloy
For work where sparks and other fires are strictly prohibited

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan