UNIKA Dust Suction Drill System "Q Bit UX" Small Diameter SDS Plus (Adapter Bor Beton)

Sebelum PPN:
Rp789.900
Spesifikasi
Blade Diameter (mm)8.5
Effective Length (mm)100
MaterialBlade: Carbide tip
Overall Length (mm)220
Suitable ModelLightweight hammer drill
TRUSCO Number250-2873

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This is a dust collection drill with a small diameter that has never existed on the market.
For pinning work, exterior wall repair, waterproofing work, etc.
Work Material: Concrete.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan