Seiko Seisakusho Dual-Purpose Surface Shield (Openable and Closable) Black (Topeng Las)

Sebelum PPN:
Rp569.900
Spesifikasi
Dimensions (HxWxD) (cm)33x25x16
Material (Handle)Prime PP (polypropylene)
Material (Main Unit)Vulcanized fiber
TypeWelding surface (hand-held)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
- Lens sold separately.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan