PGYTECH Drone Landing Pad Pro

Sebelum PPN:
Rp719.900
Spesifikasi
Folding Dimensions (mm)250x170x25
Height (mm)3
Length (mm)500
MaterialPU
Set Contents1x Landing Pad Pro V2 for Drones, 1x Landing Pad Bag, 4x Peg Screws
TRUSCO Number423-2274
Width (mm)500

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is waterproof and has strong durability. A landing pad with a double-sided color design that can be selected depending on the situation.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait