UNIKA Set Mata Bor Vibration B (Drill Bit Set)

Sebelum PPN:
Rp799.900
Spesifikasi
Blade Diameter (mm)3.4
Effective Length (mm)50
Overall Length (mm)85

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan