KAKUDAI MFG Drainage Take-Out Joint Take-Out Nipple (For VU)

Sebelum PPN:
Rp219.900
Spesifikasi
Dimension A (mm)phi 76
Dimension B (mm)phi 71
Dimension C (mm)125
Dimensions d (mm)30
MaterialPVC
Nominal Diameter A65A
Nominal Size65
ShapeNipple
TypePVC pipe fittings

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan