STAHLWILLE Double Open End Wrench (Kunci Pas)

Sebelum PPN:
Rp749.900
Spesifikasi
Dimensions b1 (mm)38
Dimensions b2 (mm)42
Nominal Size (mm)17x19
Overall Length L (mm)220
Set ContentsSingle item

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
I-type body spanner that balances lightness and rigidity

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan