GOEI SEISAKUSYO Dia File Extra Fine Circle

Sebelum PPN:
Rp369.900
Spesifikasi
Abrasive Grain Size170
Length of File30
Outer Diameter (φmm)1.9
Overall Length (mm)150
ShapeRound
TRUSCO Number852-8807

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan