RS PRO DC Solenoid Push Type

Sebelum PPN:
Rp709.900
Spesifikasi
Dimensions (LxWxH) (mm)29.35x15.9x19.1
Maximum stroke (mm)5
Movement Patternpush
Power Supply Voltage (V) 24
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan