CROUZET DC Motor Brush 24V

Sebelum PPN:
Rp8.299.900
Spesifikasi
Acceptable Input (W)102
Allowable Current (A)17.2
Diameter x Length (mm)63x130.5
Length (mm)130.5
Maximum Output Torque (N m)180m
Motor TypeBrush
Output Shaft Speed (rpm)3000
Power Supply Voltage (V) 24dc
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Shank Diameter (mm)8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan