YAMAZEN Curium Dvd-R Spindle 16X

Sebelum PPN:
Rp129.900
Spesifikasi
CaseSpindle case
Compatible PrinterInkjet printer
Content Protection for Recordable MediaCorrespondence
KindsDVD-R
Label ColorWhite
Main Unit Dimensions (WxDxH) (mm)142x142x90
Memory Storage (GB)4.7
Quantity10 sheets
Speed1-16x speed
StructureOne side one layer
TypeFor data

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
DVD-R 1-16x speed 10 sheets included.
For recording, playback, terrestrial digital, BS digital, CS digital.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan