Molex Crimp Housing Female, 3 Circuits Single Row, KK 254 Series

Sebelum PPN:
Rp42.900
Spesifikasi
Height (mm)5
Length (mm)102
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Width (mm)51

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan