Panasonic Crawling Store Attendant Detector

Sebelum PPN:
Rp4.099.900
Spesifikasi
Detectable Speed (m/s)0.3-2.5
Height (mm)140.5
Length (mm)89
TRUSCO Number130-3777
TypeEcho type
Width (mm)140

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan