Mitsubishi Pencil (Uni-Ball) Correction Tape Whittier

Sebelum PPN:
Rp32.900
Spesifikasi
Color (Body)Pink
Eco Mark Certification Number18 112 080
Height (mm)142
Length (mm)21
Tape Length (m)8
Tape Width (mm)5
Width (mm)63

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
5mm width correction tape / single-use type

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan