Ohsho (Susa Seisakusho) Hammer Corner Box Store (Martil / Palu)

Sebelum PPN:
Rp499.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)21
Handle MaterialWood
Main applicationDriving work
Opening Diameter (Φmm)22x24
Overall Length (mm)330
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Total Head Length (mm)108
TypeNail hammer

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
There are streaks in the striking part.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan