Industry Kowa Sapu Tangan Serat Alami (Hand Broom)

Sebelum PPN:
Rp87.900
Spesifikasi
Height (mm)295
Length (mm)38
MaterialSilk Grass
Overall Length (mm)295
Product TypeBroom only
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Width (mm)143

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The best brush for dust removal.
Dust removal of

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan