YEC Truck Alarm System Continuous Sound Super (Alarm Keamanan Truk)

Sebelum PPN:
Rp1.599.900
Spesifikasi
Frequency (Hz)900±100
Mounting Hole (mm)Φ8.5
PronunciationSpeaker (continuous)
Rated Current (A)0.15
Rated Voltage (V)DC24
Sound Pressure Level (dB)90±10/0

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Continuous sound super alarm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan