Autonics Connector Cable for Receiver

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp299.900
Spesifikasi
Cable Length (m)3
Finish MaterialABS
Height (mm)14
Length (mm)3000
TRUSCO Number208-1008
Width (mm)14

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
BW series connection cable.
For BW connection cable.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan