RYOBI Concealed Door Closer (Without Stop)

Sebelum PPN:
Rp2.299.900
Spesifikasi
Applicable Door Height (mm)2100
Applicable Door Mass (kg)25-45
Applicable Door Width (mm)900
Durability (time)500000
Right or Left HandRight
StopNone

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
By adopting 3 valves, it is possible to adjust the latching action in addition to adjusting the 1st and 2nd speeds.
Thin design with a body thickness of 28mm. Compatible with door thickness 36mm.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan