ESCO Compactflash Card, Ultra-High Speed

Sebelum PPN:
Rp3.999.900
Spesifikasi
Capacity (gb)32
Data Packet Rate (MB/s)Maximum read: 50, maximum write: 20
Dimensions (mm)42.8x3.3x36.4
Operating Temperature Range (°C)-25-85
Voltage Rating (V)3.3-5
cycle of insertion/removal10000 times

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan