CORRECT Collection Pocket B5 2 Pockets (Plastik Dokumen)

Sebelum PPN:
Rp149.900
Spesifikasi
ColorTransparent
Dimensions (mm)309x234
Number of HolesFor 2 holes, 3 holes, and 4 holes
Storage Capacity (mm)132x187
Storage SizeA6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Replacement leaf with excellent transparency, with lid to prevent falling off, high transparency PP
The maximum size is B6 (128 x 182 mm), and the size for A6 size (170 x 120 mm) clear holder.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan