LIHIT LAB. Clear Case (With Gusset)

Sebelum PPN:
Rp72.900
Spesifikasi
ColorWhite
File Capacity200
Height (mm)133
MaterialOlefin
SizePassbook size/S type
Spine Width (mm)Machi 30
Width (mm)237

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Abundant size variations. Since it is sealed with a zipper, important documents and cards will not get wet or get dirty.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan