UNIKA Chip Top Bit (Pack) (Mata Bor Beton)

Sebelum PPN:
Rp139.900
Spesifikasi
Blade Diameter (φmm)3.2
Effective Length (mm)45
Overall Length (mm)110
Shank Diameter (mm)10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan