Tungaloy Chip TNMG-CM

Sebelum PPN:
Rp2.099.900
Spesifikasi
Blade Length l (mm)16.5
Chip breakerBoth sides
Clearance Angle (°)0 (zero)
Corner Height Tolerance (mm)±0.08-±0.18
Corner Radius (mm)0.4
Cutting Blade Length (mm)16.5
Hole Diameter d1 (Φmm)3.81
Inscribed Circle Diameter (Φmm)9.525
MaterialT5115
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
ShapeEquilateral triangle 60°
Socket ShapeCylindrical hole
Suitable ForM-class negative chip for turning
Thickness (mm)4.76
Thickness Tolerance (mm)±0.13
Tolerance of Inscribed Circle (mm)±0.05-±0.13
With Or Without HoleYes

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan