Tungaloy Chip TNGGR/LW

Sebelum PPN:
Rp2.199.900
Spesifikasi
Chip breakerBoth sides
Clearance Angle (°)0 (zero)
Corner Height Tolerance (mm)±0.025
Corner Radius (mm)0.4
Cutting Blade Length (mm)16.5
Cutting ap (mm)0.5-1.5
Feed f (mm/rev)0.05-0.2
Inscribed Circle Diameter (Φmm)9.525
MaterialNS9530
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
ShapeEquilateral triangle 60°
Socket ShapeCylindrical hole
Suitable ForG-class negative chip for turning
Thickness (mm)4.76
Thickness Tolerance (mm)±0.13
Tolerance of Inscribed Circle (mm)±0.025
With Or Without HoleYes

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan