Tungaloy Chip JCGN

Sebelum PPN:
Rp5.099.900
Spesifikasi
Dimension L (mm)20
Dimension R (mm)0.05
Dimension W (mm)2
Dimensions t (mm)3
MaterialJ740
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
TRUSCO Number346-0584

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan