MIYATANI Chicken Brush Taper

Sebelum PPN:
Rp149.900
Spesifikasi
Bristle ColorWhite
Bristle Length (mm)30
Brush Part Length (mm)90
Main applicationFor plasterers
Material (Bristle)Horsehair
Number of Lines3 lines
Overall Length (mm)About 370
TypeBrush
Width (mm)20

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan