monotaro Charging Hose for R410A/R32 with Valve

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp229.900 - Rp639.900
Spesifikasi
Connector Diameter5/16 flare
Corresponding refrigerant typeR410A, R32
Length (mm)About 920
Material (Hose)NBR
Material (Valve)Brass
Regular Pressure (MPa)5.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A hose that connects devices used for charging refrigerant gas. Equipped with a valve to prevent the hose from rebounding when removed from equipment.
For R410A/R32
- Do not use for any other purpose.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait