UNIKA Charging Bit Set RJ (Mata Bor Beton)

Sebelum PPN:
Rp339.900
Spesifikasi
Blade Diameter (mm)3.5
Effective Length (mm)90
Overall Length (mm)45

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan