KAWAGUCHI Chalk Pen 1 Dozen 19 Series

Sebelum PPN:
Rp599.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number63-1228-90
ColorWhite
Length (cm)17.5
MaterialNatural wood, pigment, clay
Width (mm)7.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A pencil-shaped chaco that is convenient for marking small areas. Contains a dozen.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan