Omi Kogyo Center Drill with Stopper

Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
Drill Diameter (Φmm)8
Length of Drill Part (mm)120
MaterialSKH51
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Shank Diameter (mm)6
Suitable SizeFor 15 to 35

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan