Jappy Cat5E LAN Cable

Sebelum PPN:
Rp5.499.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-9330-57
Cable Length (m)300
Cable Outer Diameter (φmm)5.1
ColorRed
Conductor Nominal Cross Section Area (mm²)0.5
Logarithm (P)4
Outer Diameter (φmm)5.1
Sheath ColorRed
StandardCat.5e

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Uses Cat.5e compatible Reelex II packing format Uses eco-friendly lead-free PVC with a length mark that lets you know the remaining amount at a glance
UTP cable for high-speed LAN (10BASE-T to 1000BASE-TX compatible)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan