SUPER TOOL Carbide Bar (Mata Bor Tuner)

Sebelum PPN:
Rp519.900
Spesifikasi
Blade Diameter (φmm)6
Blade Length (mm)16
MaterialCarbide
Maximum Operating Speed (rpm)32000
Shaft Length (mm)34
Shank Diameter (mm)6
ShapeCylindrical end blade type (double cut)
TypeAll carbide

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan