Fukagawa Cap with Handle

Sebelum PPN:
Rp539.900 - Rp599.900
Spesifikasi
Dimensions a (mm)30
Dimensions b (mm)30
Dimensions c (mm)110
Dimensions l (mm)60
Dimensions w (mm)30
Thickness-t (mm)0.6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is easy to remove because it is attached to the cap.
Used for closed pipes such as spiral ducts.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan