YANASE Cap Band (Rounded Tip) (Pita Amplas Tutup)

Sebelum PPN:
Rp399.900
Spesifikasi
Abrasive Grain Size#80
Length (mm)12
Maximum Rotation Speed Nmax (rpm)40000
Outer Diameter (φmm)7
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
TypeCap band

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It has a rounded tip and supports curved surfaces. Easy-to-use rounded tip type.
- Only the cap band is available.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan