Thomas & Betts Cable Ties Ty-Rap Series

Sebelum PPN:
Rp3.599.900
Spesifikasi
ColorBlack
Length (mm)139.7
MaterialNylon
Operating Temperature Range (°C)-40-+105
Quantity1000
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
SeriesTy-Rap
Tensile Strength (N)177.9
UV ProtectionYes
Width (mm)3.6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait