ESCO Cable Ties Heat Resistance (Pengikat / Kabel Tis)

Sebelum PPN:
Rp319.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-2130-28
MaterialNylon 66
Maximum Diameter (Φmm)50
Operating Temperature Range (°C)-40-110
Overall Length (mm)200
Quantity per Case (pcs)100
Thickness (mm)1.2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan